Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt, 2 000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt, 2 000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GC200AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515072140

Sonepar Artikelnummer

120943993

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GC200AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GC20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GC200AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

2000 mm

Höhe:

130.5 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

6.580 kg

    Simatic DP, Modulträger kompakte Ausführung für IO-Module ET 200 PRO

    SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.

    Technische Details:

    • Schutzart IP65/67
    • Länge 2000 mm
    • Modularer Aufbau für einfache Installation direkt an der Maschine
    • Hot Swapping für Elektronikmodule
    • Umfangreiche und exakte Diagnosemöglichkeiten mit High-Feature Modulen
    • Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe verfügbar
    • Integrierte Lösungen für Motoransteuerung, einschließlich Motorstarter und Frequenzumrichter
    • IO-Link Master und Modul für RFID-Komponenten über RS 232 / 422 Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten
    • Flexibilität und Schnelligkeit bei der Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
    • Einfache Montage und Installation ohne Schaltschrank
    • Minimierung der Stillstandzeiten der Anlage
    • Hohe mechanische Belastbarkeit durch robuste Ausführung
    • Hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die neue Marktstandards etablieren

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie