Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt, 500 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt, 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GC700AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515074328

Sonepar Artikelnummer

120944311

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GC700AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GC70-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GC700AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

500 mm

Höhe:

130.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

182 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.646 kg

    SIMATIC DP, Modulträger kompakte Ausführung für IO-Module ET 200 PRO

    Siemens ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit bietet.

    Technische Details:

    • Länge: 500mm
    • Schutzart: IP65/67
    • Modularer Aufbau zur direkten Installation an der Maschine ohne Schaltschrank
    • Hohe Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
    • Hot Swapping: Austausch der Elektronikmodule ohne Abschaltung der Anlage
    • Breites Portfolio an Modulen, einschließlich digitaler und analoger Ein- und Ausgangsmodulen
    • Fehlersichere Module für den Einsatz bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Lösungen für Motoransteuerung, einschließlich Motorstarter und Frequenzumrichter
    • IO-Link Master und Modul für RFID-Komponenten mit RS 232 / 422 Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen.
    • Platzsparendes Design und einfache Montage.
    • Minimierung der Stillstandzeiten durch umfassende Diagnosemöglichkeiten.
    • Hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösungen.
    • Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen.
    • Stetiges Qualitätsmanagement, das neuen Marktstandards etabliert.
    • Zuverlässiger Partner durch umfassendes Modulspektrum.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie