Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt breit, 1 000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt breit, 1 000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GD100AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515074045

Sonepar Artikelnummer

120944093

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GD100AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GD10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GD100AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

1000 mm

Höhe:

231 mm

Bohrlochabstand mittig:

182 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

5.040 kg

    Simatic DP, Modulträger kompakt breite Ausführung für IO-Module und Motorstarter ET 200 PRO, Länge 1000mm

    SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.

    Technische Details:

    • Schutzart IP65/67
    • Platzsparender, modularer Aufbau
    • Hot Swapping-Funktionalität
    • Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe
    • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
    • Integrierte Lösungen für Motoransteuerung
    • Unterstützt IO-Link und RFID-Komponenten via RS 232 / 422 Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Direkte Installation an der Maschine ohne Schaltschrank
    • Flexibilität und schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
    • Minimierung der Stillstandzeiten der Anlage
    • Hohe Qualität und Zuverlässigkeit durch stetiges Qualitätsmanagement
    • Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie