Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt breit, 2 000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt breit, 2 000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GD200AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515074052

Sonepar Artikelnummer

120943713

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GD200AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GD20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GD200AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

2000 mm

Höhe:

231 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

10.040 kg

    SIMATIC DP, Modulträger kompakt breite Ausführung für IO-Module und Motorstarter ET 200 PRO

    SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit bietet.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau für einfache Installation direkt an der Maschine ohne Schaltschrank.
    • Umfangreiches Modulspektrum mit digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen.
    • Hot Swapping ermöglicht Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall ohne Anlagenausschaltung.
    • Integrierte Lösungen zur Motoransteuerung mit Motorstartern und Frequenzumrichtern.
    • Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe verfügbar.
    • IO-Link Master und Anschlussmodul für RFID-Komponenten via RS 232 / 422 Schnittstelle.
    • Schutzart IP65/67 für erhöhte Robustheit.

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen.
    • Reduzierung von Stillstandzeiten durch umfassende und exakte Diagnosemöglichkeiten.
    • Einfacher und schneller Montageprozess spart Zeit und Ressourcen.
    • Hohe Einsatzfähigkeit bei mechanischen Belastungen dank robuster Ausführung.
    • Kontinuierliches Qualitätsmanagement gewährleistet Zuverlässigkeit und neue Marktstandards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie