Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt breit, 500 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt breit, 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GD000AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515074038

Sonepar Artikelnummer

120943576

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GD000AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GD00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GD000AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

500 mm

Höhe:

231 mm

Bohrlochabstand mittig:

182 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.536 kg

    Simatic DP, Modulträger kompakt breite Ausführung für IO-Module und Motorstarter ET 200 PRO, Länge 500mm

    Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende Anwendungsmöglichkeit direkt an der Maschine bietet.

    Technische Details:

    • Modulares Peripheriesystem in Schutzart IP65/67
    • Hohe Flexibilität durch umfangreiche Modulvielfalt
    • Hot Swapping für unkomplizierten Austausch von Elektronikmodulen
    • Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
    • Integration von Motorstartern und Frequenzumrichtern als fehlersichere Varianten
    • Unterstützung für IO-Link Master und RFID-Komponenten über RS 232 / 422 Schnittstelle
    • SIL 3 / PLe fähige fehlersichere Module verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und multifunktionale Installation ohne Schaltschrank
    • Reduzierte Stillstandzeiten der Anlage durch umfassende Diagnose
    • Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
    • Flexibles Reagieren auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
    • Kontinuierliches Qualitätsmanagement für zuverlässige Produkte
    • Breites Portfolio an digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie