Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger schmal, 1 000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger schmal, 1 000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GA600AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515074335

Sonepar Artikelnummer

120943974

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GA600AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GA60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GA600AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

1000 mm

Höhe:

178.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

182 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.200 kg

    SIMATIC DP, Modulträger schmale Ausführung für IO-Module ET 200 PRO

    Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine breite Palette von Automatisierungsanforderungen abdeckt.

    Technische Details:

    • Länge: 1000 mm
    • Schutzart: IP65/67
    • Modularer Aufbau für einfache Installation
    • High-Feature Module für umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
    • Hot Swapping für den Austausch von Elektronikmodulen ohne Anlagenausschaltung
    • Vielfältiges Portfolio an digitalen sowie analogen Ein-und Ausgangsmodulen
    • Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe verfügbar
    • Integrierte Lösungen für Motoransteuerung (Motorstarter, Frequenzumrichter)
    • IO-Link Master und Modul für RFID-Komponenten

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten
    • Flexible Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
    • Minimierung der Stillstandzeiten der Anlage
    • Hohe Robustheit bei erhöhten mechanischen Belastungen
    • Hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösung
    • Stetiges Qualitätsmanagement sorgt für neue Marktstandards
    • Zuverlässiger Partner durch umfassende Unterstützung und Module

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie