Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger schmal, 2000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger schmal, 2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GA200AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515071983

Sonepar Artikelnummer

120944212

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GA200AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GA200AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

2000 mm

Höhe:

178.5 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

6.369 kg

    Simatic DP, Modulträger schmale Ausführung für IO-Module ET 200 PRO

    SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.

    Technische Details:

    • Schutzart IP65/67
    • Länge: 2000 mm
    • Modularer Aufbau für einfache Installation direkt an der Maschine
    • Extensive und innovative Bandbreite an Modulen
    • Hochentwickelte Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
    • Hot Swapping ermöglicht Austausch der Elektronikmodule ohne Anlagenabschaltung
    • Großes Portfolio an Modulen, inklusive SIL 3 / PLe geeigneten Optionen
    • Integrierte Lösungen zur Motoransteuerung
    • IO-Link Master und Modul für RFID-Komponenten via RS 232 / 422 Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit
    • Flexibilität und schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
    • Minimierung der Stillstandzeiten der Anlage
    • Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
    • Hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösung
    • Stetiges Qualitätsmanagement sorgt für Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie