Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger schmal, 500 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger schmal, 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GA000AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515071990

Sonepar Artikelnummer

120943641

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GA000AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GA00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GA000AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

500 mm

Höhe:

178.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

182 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.607 kg

    Simatic DP, Modulträger schmale Ausführung für IO-Module ET 200 PRO, Länge 500mm

    Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit direkt an der Maschine bietet.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65/67
    • Modulares Peripheriesystem
    • Hot Swapping für Elektronikmodule
    • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
    • Verfügbarkeit von fehlersicheren Modulen bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Lösungen für Motoransteuerungen (Motorstarter und Frequenzumrichter)
    • IO-Link Master und Modul für RFID-Komponenten via RS 232 / 422 Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität und schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
    • Platzsparend und einfach zu montieren
    • Minimierung von Stillstandzeiten der Anlage
    • Hochwertige und robust ausgeführte Lösung für mechanische Belastungen
    • Stetiges Qualitätsmanagement sichert Zuverlässigkeit
    • Breites Portfolio an digitalen sowie analogen Modulen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie