Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro PM-E DC 24 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro PM-E DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71484CA000AA0

  • Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom DC - 10 A

  • Redundanzfähigkeit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515072645

Sonepar Artikelnummer

120944330

Hersteller Artikelnummer

6ES71484CA000AA0

Hersteller Typ

6ES7148-4CA00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71484CA000AA0

Eingangsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom DC:

10 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausgangsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.168 kg

    SIMATIC DP, Powermodule für Elektronikmodule ET 200 PRO PM-E, DC 24V, inkl. Busmodul, Anschlussmodul PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 separat bestellen

    Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine umfassende Auswahl an Modulen für die Automatisierung bietet.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65/67
    • Modularer Aufbau: Direkte Installation an der Maschine, kein Schaltschrank erforderlich
    • Flexible Modulauswahl: Breites Portfolio digitaler und analoger Ein- und Ausgangsmodule
    • Hot Swapping: Austausch der Elektronikmodule ohne Anlageabschaltung
    • Diagnosemöglichkeiten: Hochentwickelte Diagnosefeatures durch High-Feature Module
    • Mechanische Belastungen: Robuste Ausführung für erhöhte Belastungen geeignet
    • Fehlersichere Module: Verfügbar bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Lösungen: Motorstarter und Frequenzumrichter in fehlersicheren Varianten
    • IO-Link Master und RFID-Anschlussmodul: Über RS 232 / 422 Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten
    • Schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
    • Minimierung der Stillstandzeiten der Anlagen
    • Einfache Montage und Handhabung
    • Qualitätsmanagement sorgt für Zuverlässigkeit und neue Marktstandards
    • Hochwertige Komplettlösungen für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie