SIEMENS - SIMATIC ET 200pro PM-O DC 2x24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71484CA600AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom DC - 10 A
Redundanzfähigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515075493
Sonepar Artikelnummer
120944058
Hersteller Artikelnummer
6ES71484CA600AA0
Hersteller Typ
6ES7148-4CA60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71484CA600AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
10 A
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.176 kg
- Schutzart IP65/67
- Umfangreiches Modulspektrum
- Hot Swapping-Funktionalität
- Erhältliche Motorstarter und Frequenzumrichter
- IO-Link Master und Modul für RFID-Komponenten via RS 232 / 422
- Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe
- Platzsparende Anwendung ohne Schaltschrankbedarf
- Flexible und schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
- Minimierung der Stillstandzeiten durch exakte Diagnosemöglichkeiten
- Hohe Robustheit bei mechanischen Belastungen
- Qualitätsmanagement für zuverlässige Lösungen
Simatic DP, Powermodul Abgang für Elektronikmodule ET 200 PRO PM-O, DC 2x24V
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das speziell für die direkte Installation an Maschinen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


