Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC ET 200S Beschriftungsbögen gelb VPE 10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200S Beschriftungsbögen gelb VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71934BB000AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Beschriftungsfeld

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39206100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515059813

Sonepar Artikelnummer

121125012

Hersteller Artikelnummer

6ES71934BB000AA0

Hersteller Typ

6ES7193-4BB00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71934BB000AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Beschriftungsfeld

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39206100

Gewicht:

0.137 kg

    Ersatzteil

    Der Ersatzteil umfasst 10 Beschriftungsbögen DIN A4 in der Farbe gelb, ideal zur Kennzeichnung von Peripheriemodulen und Interface-Modulen.

    Technische Details:

    • 10 Beschriftungsbögen DIN A4
    • Farbe: gelb
    • 60 Beschriftungsstreifen/Bogen für Peripheriemodule
    • 20 Beschriftungsstreifen/Bogen für Interface-Module
    • Material: Folie, vorperforiert zur Bedruckung mit Laserdrucker oder Plotter
    • 10 Blatt pro Verpackungseinheit

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Kennzeichnen von Modulen verbessert die Organisation.
    • Vorperforierte Blätter ermöglichen eine schnelle und präzise Beschriftung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie