SIEMENS - SIMATIC ET 200S Beschriftungsbögen rot VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71934BD000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Beschriftungsfeld
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39206100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515059820
Sonepar Artikelnummer
121125014
Hersteller Artikelnummer
6ES71934BD000AA0
Hersteller Typ
6ES7193-4BD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71934BD000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Beschriftungsfeld
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.138 kg
- 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot
- 60 Beschriftungsstreifen/Bogen für Peripheriemodule
- 20 Beschriftungsstreifen/Bogen für Interface-Module
- Material: Folie, vorperforiert zur Bedruckung mit Laserdrucker oder Plotter
- 10 Blatt pro Verpackungseinheit
- Kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden
- Einfacher Austausch von Modulen und Klemmenboxen im laufenden Betrieb (Hot Swapping)
- Hohe Flexibilität: Module können in beliebiger Kombination gesteckt werden.
- Erweiterte Funktionalität: Verfügbarkeit von Modulen mit Standard- und High Feature/High Speed-Funktionsumfang.
- Erhöhte Verfügbarkeit: Hot Swapping steigert die Produktivität der Maschine.
- Einfachere Anwendbarkeit bei der Installation und Wartung.
Ersatzteil
Der SIMATIC ET 200S ist ein modular aufgebautes skalierbares, dezentrales Peripheriesystem, das für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


