SIEMENS - SIMATIC ET 200S Stecker, weiblich, 2x2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71934JB000AA0
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515077091
Sonepar Artikelnummer
121125125
Hersteller Artikelnummer
6ES71934JB000AA0
Hersteller Typ
6ES7193-4JB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71934JB000AA0
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Rastermaß: 5,08 mm
- Federklemmtechnik
- Intern gebrückt und farbcodiert
- Lieferumfang: 10 Stück Stecker
- Erweiterbar mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Verfügbare Module: Standardfunktionalität (ST), erweitertes Funktionsumfang (HF High Feature), (HS High Speed)
- Einfache Anwendbarkeit durch Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität dank Hot Swapping
- Flexible Kombination der Module für individuelle Anpassungen
- Verbesserte Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F, PN-PN-Koppler
Der SIMATIC ET 200S ist ein modular aufgebautes skalierbares, dezentrales Peripheriesystem, das für den Einsatz in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


