SIEMENS - SIMATIC ET 200SP AI 4xI 2-wire HART VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71346TD000CA1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Nein
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623404972
Sonepar Artikelnummer
121120509
Hersteller Artikelnummer
6ES71346TD000CA1
Hersteller Typ
6ES7134-6TD00-0CA1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71346TD000CA1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Widerstand:
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.037 kg
- 16-bit Kanal-Diagnose
- Schutzart IP20
- Multi Hot Swapping für schnellen Modultausch
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- Maximale Flexibilität durch vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Einfache Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte
- Optimum Leistung der ET 200 Produkte durch durchgängige Datenverfügbarkeit
- Kosteneffiziente und skalierbare Konfiguration der ET 200SP-Station
Simatic et 200sp, analoges hart eingangsmodul, ai 4xi 2-wire hart high feature passend für bu-typ a0, a1, farbcode cc03
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


