SIEMENS - SIMATIC ET 200SP AI Energy Meter RC ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71346PA210BU0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411765
Sonepar Artikelnummer
121125290
Hersteller Artikelnummer
6ES71346PA210BU0
Hersteller Typ
6ES7134-6PA21-0BU0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71346PA210BU0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Widerstand:
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.043 kg
- Analoges Eingangsmodul, AI Energy Meter RC ST
- Kompatibel mit Rogowski-Spulen oder Strom/Spannungswandler 333 mV
- Für BU-Typ U0 geeignet
- Kanal-Diagnose verfügbar
- Schutzart IP20
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet-Protokolle
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- IO-Link Master (V1.1.) und viele Kommunikationsmodule
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping
- Einfache Montage und Service dank einheitlichem Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
- Optimale Performance durch vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für skalierbare Konfiguration
- Maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch verfügbares Zubehör
SIMATIC ET 200SP
Das SIMATIC ET 200SP ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das sich durch eine platzsparende Bauweise auszeichnet und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


