SIEMENS - SIMATIC ET 200SP AQ 2xU/I HF VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71356HB000CA1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403371
Sonepar Artikelnummer
120943528
Hersteller Artikelnummer
6ES71356HB000CA1
Hersteller Typ
6ES7135-6HB00-0CA1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71356HB000CA1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.038 kg
- Analoges Ausgangsmodul AQ 2x U/I High Feature
- Passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00
- Kanal-Diagnose, 16 Bit, +/-0,1%
- Schutzart IP20, konzipiert für kompakten Schaltkasten
- Multi Hot Swapping für schnellen und einfachen Modulwechsel
- Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle durch MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.)
- Verfügbares Zubehör umfasst Farb- und Referenzkennzeichnungsschilder sowie Beschriftungsstreifen
- Maximale Flexibilität durch vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Vereinfachte Montage und Service durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Optimale Performance der ET 200 Produkte durch durchgängige Datenverfügbarkeit
- Langfristige Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
SIMATIC ET 200SP
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


