SIEMENS - SIMATIC ET 200SP AQ 4xI HART HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71356TD000CA1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623410461
Sonepar Artikelnummer
121120511
Hersteller Artikelnummer
6ES71356TD000CA1
Hersteller Typ
6ES7135-6TD00-0CA1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71356TD000CA1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.041 kg
- Analoges HART Ausgangsmodul, AQ 4xI HART High Feature
- Passend für BU-Typ A0, A1, FARBCODE CC00
- Kanal-Diagnose
- 16 Bit Auflösung
- Genauigkeit von +/-0,3%
- Schutzart IP20
- Multi Hot Swapping-fähig
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Flexible Protokollnutzung durch mehrere unterstützte Ethernet Protokolle
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.)
- Maximale Flexibilität durch einfaches Tauschen der Module
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
- Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance
- Maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch verfügbares Zubehör
Simatic Et 200sp
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


