SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA 2x FC ab FS04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AF000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082101
Sonepar Artikelnummer
120944176
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AF000AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AF00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AF000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet-Protokolle
- Einheitliches Kennzeichnungssystem auf Referenzkennzeichnungsschildern
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.)
- Maximale Flexibilität durch einfache Modultauschmöglichkeit
- Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Einfachere Montage und Service durch Farbcodierung
Simatic ET 200SP, Busadapter BA 2xFC, 2x Fast-Connect Anschluss
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


