SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA 2x LC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AG000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406754
Sonepar Artikelnummer
120944032
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AG000AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AG00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AG000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.072 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Steckverbindung zu ET 200SP CPU oder Anschluss via PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Module in Standard, Hochfunktionalität (HF) und Basisfunktionalität (BA)
- Einsatz von Push-In Technologie für werkzeuglose Verdrahtung
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen sowie fehlersichere Varianten bis SIL 3/PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität durch modulare Konfiguration
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung dank neu sortierter Federöffner
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Maximierte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Optimale Anpassung an jede Automatisierungsaufgabe durch umfassendes Spektrum an Signalbaugruppen
SIMATIC Busadapter BA 2xLC, 2x LC Glas-LWL-Anschlüsse
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


