SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA 2x LC-LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AG500AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623412052
Sonepar Artikelnummer
121125962
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AG500AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AG50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AG500AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.075 kg
- Ports: 2x LC-LD Port
- Glasfaser: Single-Mode, bis max. 20km
- Kompatibilität: Anschlüsse über PROFINET oder PROFIBUS
- Modularität: Bis zu 64 Peripheriemodule ausbaumöglich
- Funktionsvarianten: Standard (ST), Hochfunktionalität (HF), Basismodule (BA)
- Sicherheitslevel: Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Motorstarter: Für Motoren bis 5,5 kW
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik.
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie.
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung.
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen für einfache Fehlersuche.
- Hot-Swapping ermöglicht Austausch im laufenden Betrieb, was Verfügbarkeit und Produktivität steigert.
- Umfassende Signalbaugruppen für skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration.
- Anpassungsfähigkeit an jede Automatisierungsaufgabe durch verschiedene Kommunikations- und Technologiemodule.
Simatic Busadapter BA 2xLC-LD
Der SIMATIC Busadapter BA 2xLC-LD ermöglicht durch seine modularen und flexiblen Funktionen eine einfache Integration in das SIMATIC ET 200SP Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


