SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA 2x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AM000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411437
Sonepar Artikelnummer
120944038
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AM000AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AM00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AM000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.069 kg
- 2 x M12 Push-Pull Buchsen, D-Kodierung
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Einfache Anwendbarkeit über PROFINET oder PROFIBUS
- Kompatibel mit Standard M12
- Unterstützung von Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel
- Verfügbar in verschiedenen Ausprägungsstufen: Standardfunktionalität, erweiterten Funktionen und Diagnose
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Kosteneffiziente Skalierbarkeit je nach Funktionalität und Preis
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Kanalspezifische Diagnosefunktionen für einfache Fehlersuche
- Anpassungsfähigkeit des Systems an vielfältige Automatisierungsaufgaben
- Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sind durch Hot-Swapping gesichert
Simatic Busadapter BA 2xM12
Der SIMATIC Busadapter BA 2xM12 ist ein modulares, skalierbares und hochflexibles dezentrales Peripheriesystem, konzipiert für den Einsatz in kompakten Schaltkästen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


