SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA 2x RJ45 ab FS06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AR000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515080930
Sonepar Artikelnummer
120943662
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AR000AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AR00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AR000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg
- Schutzart: IP20
- Einbau in kompakten Schaltkasten
- Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle
- Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Signalbaugruppen in digitalen und analogen Varianten, einschließlich fehlersicherer Varianten bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.)
- Maximale Flexibilität durch vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Optimale Performance der ET 200 Produkte
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Vereinfachte Montage und Service durch standardisierte Kennzeichnung
- Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer Automatisierungsprodukte
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


