SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA 2x SCRJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AP000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.076 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403524
Sonepar Artikelnummer
120943584
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AP000AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AP00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AP000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.076 kg
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für schnellen Austausch der Module
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Signalbaugruppen: digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Verfügbarkeit von Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) sowie weitere Kommunikations- und Technologiemodule
- Maximale Flexibilität beim Austausch von Modulen
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für vereinfachte Montage und Service
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit für optimierte Performance
- Flexible Anwendungsfälle und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP-Station
Simatic Et 200Sp, Busadapter Ba 2xScrj, 2 Scrj Fo-Anschlüsse
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


