Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA LC/FC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA LC/FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AG400AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.068 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623406761

Sonepar Artikelnummer

120944002

Hersteller Artikelnummer

6ES71936AG400AA0

Hersteller Typ

6ES7193-6AG40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71936AG400AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.068 kg

    Simatic Busadapter: BA LC/FC

    Der SIMATIC Busadapter ist ein hochflexibles, modulares Peripheriesystem, das für den Einsatz in kompakten Schaltkästen konzipiert wurde und eine einfache Integration in bestehende Steuerungssysteme ermöglicht.

    Technische Details:

    • Medienkonverter für 1x LC FO-Anschluss und 1x FastConnect (FC) Anschluss
    • Modulares Design mit bis zu 64 Peripheriemodulen
    • Unterstützt sowohl PROFINET als auch PROFIBUS für zentrale Steuerung
    • Verfügbar in verschiedenen Modultypen (Standard, High Feature, High Speed, Basisfunktionalität)
    • Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
    • Unterstützung für digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, sowie fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
    • Energiezähler zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
    • IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikationsmodule

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl der Module entsprechend der Funktionalität und Preis
    • Einfache Anwendbarkeit durch werkzeuglose Verdrahtung per Push-In Technologie
    • Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
    • Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität durch Hot-Swapping
    • Kosteneffiziente Anpassung an verschiedene Automatisierungsaufgaben

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie