SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA LC-LD / M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AG700AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.074 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623412069
Sonepar Artikelnummer
121125966
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AG700AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AG70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AG700AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.074 kg
- 1x LC-LD Port, für Single-Mode Glasfaser
- Reichweite bis maximal 20km
- 1x M12 Buchse, D-codiert
- Modular aufgebautes System SIMATIC ET 200SP
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Kompatibel mit PROFINET und PROFIBUS
- Bereitstellung von fehlersicheren Varianten bis SIL 3 / PLe
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Modulvarianten und Erweiterungsmöglichkeiten
- Einfache Anwendbarkeit dank werkzeugloser Verdrahtung mit Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch optimierte Anordnung
- Maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch verfügbares Zubehör
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration der ET 200SP-Station
- Integration von Energy Meter zur Analyse des Energieverbrauchs
Simatic Busadapter BA LC-LD/M12
Der SIMATIC Busadapter BA LC-LD/M12 ermöglicht die Anbindung von bis zu 64 Peripheriemodulen über eine Single-Mode Glasfaserverbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


