SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA LC-LD / RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AG600AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623412076
Sonepar Artikelnummer
121125964
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AG600AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AG60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AG600AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.065 kg
- 1x LC-LD Port für Single-Mode Glasfaser, bis max. 20km
- 1x RJ45 Port
- Modular aufgebautes skalierbares Peripheriesystem
- Unterstützt bis zu 64 Peripheriemodule
- Verfügbar mit verschiedenen Funktionsstufen: Standard (ST), Hochfunktionalität (HF), Hochgeschwindigkeit (HS), Basisfunktionalität (BA)
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe verfügbar
- Einfachheit der Anwendung durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung mittels Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit an diverse Automatisierungsaufgaben
- Maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch verfügbares Zubehör
Simatic Busadapter BA LC-LD/RJ45
Der SIMATIC Busadapter BA LC-LD/RJ45 mit 1x LC-LD Port für Single-Mode Glasfaser und 1x RJ45 Port ermöglicht den Anschluss von bis zu 64 Peripheriemodulen an eine Zentralsteuerung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


