SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA LC/RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AG200AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406778
Sonepar Artikelnummer
120943914
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AG200AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AG20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AG200AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.065 kg
- Medienkonverter Glas-LWL/CU mit 1x LC FO-Anschluss und 1x RJ45 Anschluss
- Modulares Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Unterstützt Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Baugruppen für digitale und analoge Ein- und Ausgaben
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Kompatibel mit IO-Link Master (V1.1) und anderen Kommunikationsmodulen
- Einfacher Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen durch kompakten Footprint
- Werkzeuglose Verdrahtung dank Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Flexible Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration für verschiedene Automatisierungsaufgaben
- Umfangreiche Diagnosefunktionen zur Verbesserung der Produktivität
Simatic Busadapter: BA LC/RJ45
Der SIMATIC Busadapter ist ein hochflexibles und skalierbares System, das eine einfache Anbindung von Peripheriemodulen an die zentrale Steuerung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


