SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AP400AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623405627
Sonepar Artikelnummer
120943886
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AP400AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AP40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AP400AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.069 kg
- Schutzart: IP20
- Kompakte Bauweise für einfachen Einbau in Schaltkästen
- Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF für flexible Protokollwahl
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, einschließlich fehlersicherer Varianten bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule
- Maximale Flexibilität durch die Unterstützung mehrerer Ethernet-Protokolle
- Einheitliches Kennzeichnungssystem erleichtert Montage und Service
- Zukunftssicherheit dank innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit für optimale Performance
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration der ET 200SP-Station
Simatic et 200sp, busadapter: ba scrj/fc, medienkonverter lwl-cu 1x scrj fo-anschluss und, 1x fastconnect (fc) anschluss
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


