SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AP200AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623405610
Sonepar Artikelnummer
120943913
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AP200AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AP20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AP200AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.067 kg
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für einfachen und schnellen Austausch von Modulen
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbcodierung
- Skalierbare Signalbaugruppen: digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, sowie fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.)
- Maximale Flexibilität durch schnelles Tauschen der Module
- Einfacher Montage- und Serviceprozess durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
- Optimale Performance durch vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station
Simatic Et 200sp, Busadapter Ba Scrj/Rj45, Medienkonverter Lwl-Cu 1x Scrj Fo-Anschluss Und, 1x Rj45 Anschluss
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


