SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BA-Send 1x FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936AS000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623404569
Sonepar Artikelnummer
120943645
Hersteller Artikelnummer
6ES71936AS000AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6AS00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936AS000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg
- Schutzart: IP20
- Multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem
- Platzsparende Bauweise für einfache Montage
- Multi Hot Swapping für schnellen Austausch der Module
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Signalbaugruppen, einschließlich digitaler und analoger Ein- und Ausgabebaugruppen
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.)
- Maximale Flexibilität dank einfacher Modulwechsel durch Multi Hot Swapping.
- Vereinfachte Montage und Service durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle.
- Optimale Performance dank vielseitiger Integrationsmöglichkeiten.
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration einer ET 200SP-Station.
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA-SEND BA1XFC
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


