SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Beschriftungsstreifen, Folie gelb Rolle mit 500 Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936LR100AG0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082163
Sonepar Artikelnummer
120944200
Hersteller Artikelnummer
6ES71936LR100AG0
Hersteller Typ
6ES7193-6LR10-0AG0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936LR100AG0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.130 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zur ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbarkeit von Modulen mit Standard-, High Feature- und High Speed-Funktionalität
- Basisfunktionalität für preissensitive Anwendungen
- Push-In Technologie für werkzeuglose Verdrahtung
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Integration von Motorstartern für Motoren bis 5,5 kW
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- IO-Link Master (V1.1.) und andere Kommunikationsmodule
- Hohe Flexibilität durch die freie Wahl der Anschlussmethode
- Einfacher Zugriff auf Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Erhöhung der Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Kosteneffiziente und skalierbare Konfiguration einer ET 200SP-Station
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Automatisierungsaufgaben
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


