SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Beschriftungsstreifen, Folie hellgrau Rolle mit 500 Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936LR100AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.131 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080541
Sonepar Artikelnummer
120943730
Hersteller Artikelnummer
6ES71936LR100AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6LR10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936LR100AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.131 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zu ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Module: Standard (ST), Hochfunktionalität (HF), Hochgeschwindigkeit (HS) und Basisfunktionalität (BA)
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen sowie fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und verschiedene Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität durch skalierbare Konfiguration
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Einfach zu bedienen, dank flexibler PROFINET-Anschlusstechnik
- Erhöhung der Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Automatisierungsaufgaben
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


