SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Beschriftungsstreifen, Papier gelb 10 Bögen DIN A4 mit 1 000...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936LA100AG0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 48114900
Gewicht - 0.124 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082613
Sonepar Artikelnummer
120944013
Hersteller Artikelnummer
6ES71936LA100AG0
Hersteller Typ
6ES7193-6LA10-0AG0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936LA100AG0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48114900
Gewicht:
0.124 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Steckverbindung an ET 200SP CPU oder Anschluss via PROFINET oder PROFIBUS
- Umfangreiches Spektrum an Baugruppen, einschließlich fehlersicheren Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Unterstützt Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Integrierte Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) verfügbar
- Einfachere Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik und werkzeuglose Verdrahtung
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen für höhere Effizienz
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Kosteneffiziente und skalierbare Konfiguration der ET 200SP-Station
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, ideal für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


