SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Beschriftungsstreifen, Papier hellgrau 10 Bögen DIN A4 mit 1...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936LA100AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 48114900
Gewicht - 0.126 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082620
Sonepar Artikelnummer
120944121
Hersteller Artikelnummer
6ES71936LA100AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6LA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936LA100AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48114900
Gewicht:
0.126 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Anbindung an ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Module mit Standard (ST), erweitertem Funktionsumfang (HF), und Basisfunktionalität (BA)
- Push-In Technologie für werkzeuglose Verdrahtung
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Bieten Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und viele Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität durch skalierbare Konfiguration
- Einfache Anwendbarkeit dank freier Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität durch Hot-Swapping-Funktion
- Anpassungsfähigkeit an alle Automatisierungsaufgaben
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


