Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71336CV151AM0

  • Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515080725

Sonepar Artikelnummer

121114414

Hersteller Artikelnummer

6ES71336CV151AM0

Hersteller Typ

6ES7133-6CV15-1AM0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71336CV151AM0

Art des mechanischen Zubehörs:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.047 kg

    Simatic et 200sp, 5 bu-cover, 15mm

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP20
    • Kompakte Bauweise für Schaltkästen
    • Multi Hot Swapping für einfache Modultausch
    • Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle
    • Signalbaugruppen: digitale, analoge, und fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Motorstarter geeignet für Motoren bis 5,5 kW
    • Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
    • IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikations- und Technologiemodule

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch einfache Modulwechsel.
    • Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem.
    • Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer Automatisierungsprodukte.
    • Optimale Performance dank durchgängiger Datenverfügbarkeit.
    • Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration.
    • Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für unterschiedliche Automatisierungsaufgaben.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie