Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Cover 20 mm VPE 5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Cover 20 mm VPE 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71336CV201AM0

  • Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389091

  • Gewicht - 0.059 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515082071

Sonepar Artikelnummer

121125025

Hersteller Artikelnummer

6ES71336CV201AM0

Hersteller Typ

6ES7133-6CV20-1AM0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71336CV201AM0

Art des mechanischen Zubehörs:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.059 kg

    Simatic Et 200sp, 5 Bu-Cover, 20mm Zum Schutz Von Leerplätzen

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP20
    • Kompatibel für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten
    • Multi Hot Swapping für schnellen und einfachen Modultausch
    • Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
    • Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
    • Bereitstellung von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen, einschließlich fehlersicherer Varianten bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Motorstarter geeignet für Motoren bis 5,5 kW
    • Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
    • IO-Link Master (V1.1.) und verschiedene Kommunikations- und Technologiemodule

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch einfache Moduleinstanzierung
    • Zukunftssicherheit dank innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte
    • Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
    • Kosteneffiziente und skalierbare Konfiguration der ET 200SP-Station
    • Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für verschiedene Automatisierungsaufgaben

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie