SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Send für Stationserweiterung über ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BN000NE0
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit integrierter Stromversorgung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623404552
Sonepar Artikelnummer
120943872
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BN000NE0
Hersteller Typ
6ES7193-6BN00-0NE0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BN000NE0
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg
- Modular design allowing up to 64 peripheral modules.
- Compact dimensions: 20mm x 117mm.
- Direct connection to ET 200SP CPU or via PROFINET or PROFIBUS.
- Available module options include Standard (ST), High Feature (HF), High Speed (HS), and Basic (BA) functionality.
- Supports hot-swapping of modules and terminal boxes for increased availability.
- Offers digital and analog input/output modules, including error-safe variants for applications up to SIL 3 / PLe.
- Compatible with integrated motor starters for motors up to 5.5 kW.
- Includes Energy Meters for consumption measurement and analysis, and IO-Link Master (V1.1).
- Compact footprint ideal for fitting into small control cabinets.
- Easy application with flexible PROFINET connection options.
- Tool-free wiring thanks to Push-In technology.
- Improved accessibility for wiring with new arrangement of wire-openers.
- Enhanced diagnostics with channel-accurate functions.
- Cost-optimized configurations due to a comprehensive range of signal modules.
- Flexible adaptation to various automation tasks.
Simatic et 200sp, Base-unit bu-send
SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible decentralized peripheral system designed for expansion of the ET 200SP via ET-Connection.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


