SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BC15 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936MT152DA0
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit integrierter Stromversorgung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623417576
Sonepar Artikelnummer
121381234
Hersteller Artikelnummer
6ES71936MT152DA0
Hersteller Typ
6ES7193-6MT15-2DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936MT152DA0
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- BU-Typ A0
- Neue Potenzialgruppe
- Verpackungsmenge: 10 Stück
- BxH: 15x117mm
- Ermöglicht die flexible Integration von Peripheriemodulen.
- Optimierte Raumausnutzung durch kompaktes Design.
Simatic ET 200SP BaseCarrier
Der SIMATIC ET 200SP BaseCarrier dient zur Montage von 15mm Peripheriemodulen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


