SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP002BA0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623405719
Sonepar Artikelnummer
120943735
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP002BA0
Hersteller Typ
6ES7193-6BP00-2BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP002BA0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.039 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Standard-, Erweiterte Funktions- und Basisfunktionalität Module verfügbar
- Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Einfacher Zugang zur Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Verbesserte Verfügbarkeit und Produktivität durch Hot-Swapping
- Kostenoptimierte Konfiguration durch umfangreiches Spektrum von Signalbaugruppen
- Skalierbarkeit hinsichtlich Funktionalität und Preis
Simatic et 200sp, base-unit bu15-p16+a0+2b
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


