SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP000DA0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515080855
Sonepar Artikelnummer
120943926
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP000DA0
Hersteller Typ
6ES7193-6BP00-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP000DA0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg
- Modular und skalierbar mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zu ET 200SP CPU oder Anschluss über PROFINET oder PROFIBUS
- Breite/Höhe: 15x 117mm
- Verschiedene Funktionalitätsstufen: Standard (ST), Hochfunktionalität (HF), Hochgeschwindigkeit (HS) und Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping-Funktionalität für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe verfügbar
- Umfassendes Spektrum an Signalbaugruppen, darunter digitale und analoge Ein-/Ausgabebaugruppen
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikations- und Technologiemodule
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Kosteneffiziente Konfiguration durch vielfältige Moduloptionen
- Flexibilität zur Anpassung an jede Automatisierungsaufgabe
Simatic Et 200sp, Baseunit Bu15-P16+A0+2D, Bu-Typ A0, Push-In-Klemmen, Ohne Aux-Klemmen, Neue Lastgruppe, Bxh: 15x 117mm
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich ideal für kleine maschinennahen Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


