SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP002DA0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623405740
Sonepar Artikelnummer
120944124
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP002DA0
Hersteller Typ
6ES7193-6BP00-2DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP002DA0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.046 kg
- Modular und skalierbar mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zu ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Verschiedene Module mit Standard-, erweiterten Funktionsumfängen und Diagnose verfügbar
- Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen sowie fehlersichere Varianten bis SIL 3/PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und verschiedene Kommunikations- und Technologiemodule
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Einfacher Einsatz durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschinen durch Hot-Swapping
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration durch ein umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen
- Flexibles Anpassen an jede Automatisierungsaufgabe
Simatic et 200sp, Base-Unit bu15-p16+a0+2d, bu-typ a0, verpackungsmenge: 10 stück
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich besonders für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


