SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP200BA0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515080862
Sonepar Artikelnummer
120943750
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP200BA0
Hersteller Typ
6ES7193-6BP20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP200BA0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.058 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Maße: BxH: 15mm x 141mm
- Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung
- Kompatibel mit PROFINET und PROFIBUS
- Verschiedene Baugruppen: Standard (ST), Hochfunktional (HF), Hochgeschwindigkeit (HS), Basis (BA)
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Unterstützt Energy Meter zur Messung des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und viele weitere Kommunikationsmodule
- Hohe Flexibilität durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Einfache Anwendbarkeit durch die Möglichkeit des Hot-Swapping
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Umfangreiches Spektrum an Signalbaugruppen
- Optimierte Produktivität der Maschine durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A10+2B
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


