SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP200DA0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515080879
Sonepar Artikelnummer
120944242
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP200DA0
Hersteller Typ
6ES7193-6BP20-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP200DA0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.058 kg
- Modularität: Bis zu 64 Peripheriemodule können in beliebiger Kombination gesteckt werden.
- Kompatibilität: Direkte Verbindung zur ET 200SP CPU oder Anschluss via PROFINET/PROFIBUS.
- Bauhöhe/Breite: 15mm x 141mm.
- Verschiedene Modultypen: Verfügbar in Standardfunktionalität, erweitertem Funktionsumfang und Basisfunktionalität.
- Funktionalität: Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW und fehlersichere Varianten bis SIL 3/PLe.
- Hot-Swapping: Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb möglich.
- Zusätzliche Optionen: Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.)
- Einfache Anwendbarkeit durch werkzeuglose Verdrahtung und bessere Zugänglichkeit der Verdrahtung.
- Hohe Flexibilität durch ein umfassendes Spektrum an Signalbaugruppen.
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping-Funktion.
- Kostenoptimierte Konfiguration dank variabler Modulauswahl.
- Skalierbare Lösungen, die sich an jede Automatisierungsaufgabe anpassen lassen.
Simatic ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A10+2D, BU-Typ A0
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das für den Einsatz in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


