SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP202DA0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623405726
Sonepar Artikelnummer
120943579
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP202DA0
Hersteller Typ
6ES7193-6BP20-2DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP202DA0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Verpackungsmenge: 10 Stück
- Abmessungen: BxH: 15mm x 141mm
- Push-In-Klemmen mit 10 AUX-Klemmen
- Modularer Ausbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Unterstützung für PROFINET und PROFIBUS
- Verfügbarkeit von Modulen mit Standard-, erweitertem Funktionsumfang und Basisfunktionalität
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- IO-Link Master (V1.1.) und Energy Meter zur Energieverbrauchsanalyse
- Geringer Footprint für kleinen maschinennahen Schaltkasten
- Einfach anwendbar mit freier Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen zur Fehlererkennung
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
Simatic et 200sp, Base-Unit bu15-p16+a10+2d, bu-typ a0
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


