SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12B/T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP400BA1
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080909
Sonepar Artikelnummer
120944078
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP400BA1
Hersteller Typ
6ES7193-6BP40-0BA1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP400BA1
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.058 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Abmessungen: BxH 15mm x 141mm
- Temperatur-Erfassung
- Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung
- Unterstützung von PROFINET oder PROFIBUS für den Anschluss an Zentralsteuerungen
- Verfügbar in verschiedenen Ausprägungsstufen: Standard (ST), High Feature (HF), High Speed (HS) und Basis (BA)
- Fehlersichere Varianten verfügbar für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und viele Kommunikationsmodule
- Einfach anwendbar mit freier Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit durch neue Anordnung der Federöffner
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration der ET 200SP-Station
- Umfangreiches Spektrum an Signalbaugruppen
- Flexibilität zur Anpassung an verschiedene Automatisierungsaufgaben
Simatic et 200sp, Base-unit bu15-p16+a0+12b/t, bu-typ a1, Push-in-klemmen
Das SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


