SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12D/T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP400DA1
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080916
Sonepar Artikelnummer
120943820
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP400DA1
Hersteller Typ
6ES7193-6BP40-0DA1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP400DA1
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Abmessungen: BxH 15mm x 141mm
- Konzipiert für kleine maschinenahe Schaltkästen
- Unterstützt PROFINET und PROFIBUS
- Verfügbare Module: Standard (ST), High Feature (HF), High Speed (HS), Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikationsmodule
- Hohe Flexibilität durch einfache Anpassen des Systems an verschiedene Automatisierungsaufgaben
- Einfache Anwendbarkeit mit werkzeugloser Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration einer ET 200SP-Station
- Hohe Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Umfangreiches Spektrum an Baugruppen und Diagnosefunktionen
Simatic et 200sp, Base-unit bu15-p16+a0+12d/t, bu-typ a1, push-in-klemmen
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


