SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2B/T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP000BA1
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080886
Sonepar Artikelnummer
120943482
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP000BA1
Hersteller Typ
6ES7193-6BP00-0BA1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP000BA1
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.047 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Kombinierbare Module mit verschiedenem Funktionsumfang
- Unterstützt PROFINET und PROFIBUS für die Anbindung an Zentralsteuerungen
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Temperatur-Erfassung integriert
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikationsmodule verfügbar
- Einfache Anwendbarkeit durch flexible PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration
- Höhere Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten dank umfangreicher Baugruppenvielfalt
SIMATIC ET 200SP
Der SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes, skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich durch seinen kleinen Footprint ideal für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


