SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2D/T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP000DA1
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080893
Sonepar Artikelnummer
120943509
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP000DA1
Hersteller Typ
6ES7193-6BP00-0DA1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP000DA1
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg
- Modularer Aufbau mit der Möglichkeit, bis zu 64 Peripheriemodule zu integrieren
- Direkte Steckverbindung mit ET 200SP CPU oder Anschluss via PROFINET und PROFIBUS
- Verfügbar in verschiedenen Ausprägungsstufen: Standardfunktionalität (ST), erweiterte Funktionalität (HF, HS) und Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping-Funktion für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Eingesetzt für Motoren bis 5,5 kW
- Integrierte Energy Meter und IO-Link Master (V1.1.)
- Hohe Flexibilität durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie für eine einfache Anwendbarkeit
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen für schnelle Problemidentifikation
- Kosteneffiziente Konfiguration dank umfassendem Spektrum an Signalbaugruppen
- Anpassungsfähigkeit an jede Automatisierungsaufgabe durch vielfältige Kommunikations- und Technologiemodule
Simatic et 200sp, Base-unit bu15-p16+a0+2d/t, bu-typ a1, push-in-klemmen, ohne aux-klemmen, neue lastgruppe, bxh: 15x 117mm, mit temperatur-erfassung
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, konzipiert für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


