SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ B0 BU20-P12+A4+0B VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP202BB0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 230 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406822
Sonepar Artikelnummer
120943841
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP202BB0
Hersteller Typ
6ES7193-6BP20-2BB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP202BB0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
- Modularer Aufbau mit skalierbarer Architektur
- Kompakte Abmessungen: BxH 20mm x 117mm
- Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung
- Bis zu 64 Peripheriemodule in beliebiger Kombination
- Verfügbar mit Standard-, High Feature- und Basisfunktionalität
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe erhältlich
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung des Energieverbrauchs verfügbar
- IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikationsmodule
- Hohe Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Automatisierungsaufgaben
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Einfache Anwendbarkeit mit freier Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration einer ET 200SP-Station
Simatic et 200sp, Base-unit bu20-p12+a4+0b, bu-typ b0
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


