SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ B1 BU20-P12+A0+4B VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP202BB1
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 230 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408666
Sonepar Artikelnummer
120943688
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP202BB1
Hersteller Typ
6ES7193-6BP20-2BB1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP202BB1
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Push-in Klemme, ohne AUX-Klemmen
- Abmessungen: BxH: 20mm x 117mm
- Erweiterbar mit bis zu 64 Peripheriemodulen in beliebiger Kombination
- Verfügbare Modulvarianten: Standard (ST), Hochfunktional (HF), Hochgeschwindigkeit (HS), Basisfunktionalität (BA)
- Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping)
- Fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe verfügbar
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.)
- Einfach Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen zur Überwachung
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Hohe Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Anpassungsfähigkeit des Systems an jede Automatisierungsaufgabe
Simatic Et 200Sp, Baseunit Bu20-P12+A0+4B, Bu-Typ B1
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


